Motion
C3520C-36
Rodillo de material compuesto de entrenamiento Link-Belt® P-A de retorno plano - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #07724485
No. Fabricante C3520C-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de material compuesto de entrenamiento Link-Belt® P-A de retorno plano - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #07724485
No. Fabricante C3520C-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    14.19 pulg.
  • Longitud del rodillo
    47 pulg.
  • Peso
    118 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo (estructura/soportes)
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Material de la carcasa
    Poliuretano reforzado con vidrio
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
C3520C-36 AIRE LIBRE
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
  • No utilizar en entornos combustibles