Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Longitud3.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
- Longitud del eje1.5000 pulg.
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Peso1.78 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- EstiloAlta resistencia
- TipoAcoplamientos de adaptador de eje - Tipo reductor con chavetas
- UPC_NO662786018688