Motion
EMM09152-PP
Motor de CA con bastidor IEC - 1.50 kW, 3000 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 90 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50 Hz, base de 3000 rpm, servicio S1
Artículo MI #07726203
No. Fabricante EMM09152-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA con bastidor IEC - 1.50 kW, 3000 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 90 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50 Hz, base de 3000 rpm, servicio S1
Artículo MI #07726203
No. Fabricante EMM09152-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    90
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3000 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    S1 Servicio
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    1.50 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568746646
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    3000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EMM09152-PP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"