Motion
EHG27ATE25
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón sin plomo, Accionada eléctricamente
Artículo MI #07726620
No. Fabricante EHG27ATE25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón sin plomo, Accionada eléctricamente
Artículo MI #07726620
No. Fabricante EHG27ATE25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.60 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    8.60 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón cromado sin plomo
  • Material del cuerpo
    Latón sin plomo
  • Material del sello del cuerpo
    RTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848051463
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    RTFE/Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    EHG
  • Material del vástago
    Latón niquelado sin plomo
  • Material del sello del vástago
    PTFE/Viton®
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón sin plomo
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
EHG27ATE25 1 1/2IN, VÁLVULA DE 2 VÍAS 120VAC
  • La serie DynaMatic EHG2 de válvulas de latón sin plomo accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas de agua potable.
  • Todas las unidades accionadas de la serie EHG2 no solo cumplen con la Ley de agua potable segura (SDWA) que requiere que los accesorios de fontanería o accesorios que dispensan agua para la ingestión humana contengan menos del 0.8 % de plomo, sino que también van un paso más allá y restringen el contenido de plomo al 0.25 % de plomo. Actualmente, solo California (CA AB1953) y Vermont (S.152) exigen válvulas sin plomo para aplicaciones de agua potable; sin embargo, los 50 estados deberán cumplir con este nuevo requisito del 0.25 % para el January 4, 2014.
  • La serie EHG2 utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA.
  • Las tensiones disponibles incluyen 120VAC, 230VAC, 24VAC, 24VDC y 24VDC.
  • Latón “sin plomo” para cumplimiento normativo y seguridad
  • Extremos roscados hembra NPT
  • Construcción de latón forjado
  • Asientos de RTFE, sellos de vástago de PTFE/Viton
  • Vástago con carga inferior
  • ISO 5211 Montaje directo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron