Motion
EM2535T-5G

Baldor-Reliance
EM2535T-5G

Motor de puesta a tierra del eje - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 286T Frame, Caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, Base de 1775 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #07727356
No. Fabricante EM2535T-5G
Precio8,604.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
EM2535T-5G

Motor de puesta a tierra del eje - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 286T Frame, Caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, Base de 1775 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #07727356
No. Fabricante EM2535T-5G
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
Precio8,604.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Longitud total de la dimensión C
    26.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    378 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    29.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568717684
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568717684

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2535T-5G 30HP 1775RPM 3PH 60HZ 286T