Motion
81821 1-13/16 12PT LLAVE COMBINADA

Gearwrench
81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-13/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-13/16 in, 25.5510 in OAL
Artículo MI #07727705
No. Fabricante 81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH
Precio190.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-13/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-13/16 in, 25.5510 in OAL
Artículo MI #07727705
No. Fabricante 81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    3.689 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.776 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    25.5510 pulg.
  • Tamaño
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575818219
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81821 1-13/16 12PT LLAVE COMBINADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo