Motion
IR3120-F04BG
Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/2 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #07727880
No. Fabricante IR3120-F04BG
Precio232.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/2 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #07727880
No. Fabricante IR3120-F04BG
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
Precio232.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR3000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    842.5 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 116 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR3120-F04BG REGULADOR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"