Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho general2.3130 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso6.11 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas2
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial47200 lbf
- Capacidad de carga estática radial67200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCDCY-R
- UPC_NO841946131874
Descripción general
- Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento