Motion
PCM 151710 E

SKF
PCM 151710 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 15 mm, 17 mm OD
Artículo MI #07728828
No. Fabricante PCM 151710 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 151710 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 15 mm, 17 mm OD
Artículo MI #07728828
No. Fabricante PCM 151710 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Peso
    0.008157 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto PTFE
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM151710E