Motion
VQD1121V-5L-M5

SMC
VQD1121V-5L-M5

4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #07729386
No. Fabricante VQD1121V-5L-M5
Precio51.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQD1121V-5L-M5

4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #07729386
No. Fabricante VQD1121V-5L-M5

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQD

Descripción general

Descripción del fabricante
VQD1121V-5L-M5
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0MPa/10Torr (vacío) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Área efectiva (factor Cv): tipo estándar 0.9mm 2 (0.05); tipo de flujo alto 1.5mm 2 (0.08)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Tiempo de respuesta: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle