Motion
SF401AF-FM4759 400-SERIES, GAFAS PROTECTORAS LENTES TRANSPARENTES ANTIVAHO 20 C/CAS

3M
SF401AF-FM4759 400-SERIES, PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS 20 EA/CAS

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF401AF-FM, espuma, lente transparente antivaho
Artículo MI #07730153
No. Fabricante SF401AF-FM4759 400-SERIES, PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS 20 EA/CAS
Precio10.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
SF401AF-FM4759 400-SERIES, PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS 20 EA/CAS

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF401AF-FM, espuma, lente transparente antivaho
Artículo MI #07730153
No. Fabricante SF401AF-FM4759 400-SERIES, PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR ANTI-FOG LENS 20 EA/CAS
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
Su precio$10.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.602 lb

Detalles

  • Características de comodidad
    Templos suaves
  • Lente dióptrica
    0
  • Color del marco
    Verde/negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF401AF-FM
  • Número de Upc del fabricante
    50051131274759
  • Serie
    400
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131274759

Descripción general

Descripción del fabricante
SF401AF-FM4759 400-SERIES, PROTECCIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño elegante pesa menos de 1oz
  • Plaqueta nasal suave y ajustable para ayudar a reducir el deslizamiento
  • Incorpora varillas de doble material para proporcionar comodidad acolchada y un estilo mejorado, y cuenta con la tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, un avance científico que ayuda a difundir la presión sobre la oreja
  • Mayor comodidad en las varillas sin comprometer la seguridad del ajuste en diferentes plantillas
  • Lente de policarbonato transparente con revestimiento antivaho que absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • La junta extraíble forrada de espuma ayuda a mantener los residuos fuera de los ojos, al tiempo que proporciona comodidad y amortiguación.
  • Compatible con las gafas protectoras SecureFit 3M™ serie 400
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno