Motion
6948

NTN
6948

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07730412
No. Fabricante 6948
Precio7,929.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6948

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07730412
No. Fabricante 6948
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
Su precio$7,929.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4961 pulg., 38.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA 6948
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6948 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 240 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 320 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6948
  • Número de Upc del fabricante
    4547359424096
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42260 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    45630 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359424096

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA 6948
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"