Especificaciones
Dimensiones
- Altura total19 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Ancho general9 pulg.
- Peso del envío6 lb
- Peso6 lb
Detalles
- ColorGris
- Capacidad del cilindro6
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorPVC
- Código de armonización7326190080
- Número de Upc del fabricante697841211162
- Tipo de montajeTransportista
- Garantía1 año
Descripción general
- Con un tamaño adecuado para cilindros de gas de calibración de 2 pulgadas (51 mm) o botellas de conferencia de estilo LB que se encuentran comúnmente en los laboratorios, este soporte de PVC soldado químicamente con paredes formadas y asa de lazo es duradero y resistente a los productos químicos.
- Diseñado con orificios de montaje pretaladrados para instalaciones permanentes.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite