Motion
35352
Barrera antiincendios de una hora - Material de estructura de acero/Marinite® I, color gris, 2 in de longitud total
Artículo MI #07732112
No. Fabricante 35352
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barrera antiincendios de una hora - Material de estructura de acero/Marinite® I, color gris, 2 in de longitud total
Artículo MI #07732112
No. Fabricante 35352
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    0.0406 pulg.
  • Altura total
    60 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso del envío
    139 lb
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero/Marinite® I
  • Código de armonización
    7308909590
  • Número de Upc del fabricante
    697841211223
  • Orificios de montaje
    6
  • Tipo de montaje
    Pared/suelo
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35352 BARRERA CONTRA INCENDIOS DE UNA HORAS
  • Para aplicaciones en las que tanto los combustibles como los oxidantes se almacenan muy cerca, una barrera contra incendios de una hora entre bastidores de barricadas, soportes de montaje o soportes supera los estándares mínimos NFPA 55, OSHA y CGA para la separación de oxidantes y gases inflamables. Estas unidades, construidas con Marinite® resistente al fuego y totalmente encerradas en paneles de acero soldados, pueden montarse en paredes exteriores y suelos utilizando orificios de montaje provistos con sujetadores autosuministrados, o utilizarse como pared independiente.
  • Placas de gancho de elevación suministradas para la colocación de la instalación.
  • Marinite® I es una marca comercial registrada de BNZ Materials, Inc.

También puede gustarle

Los clientes también compraron