Motion
4C5E-4RFJSX

GATES RUBBER CO
4C5E-4RFJSX

4C5E-4RFJSX
Artículo MI #07732230
No. Fabricante 4C5E-4RFJSX
Precio12.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4C5E-4RFJSX

4C5E-4RFJSX
Artículo MI #07732230
No. Fabricante 4C5E-4RFJSX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC37° - SAE45° Destellos
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 JIC37° & 7/16-20 SAE45°
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Para usar con
    C5E
  • Número de Upc del fabricante
    072053169065
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
4 C5E-4 RFJSX FEM CPLG 7238-01005
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;