Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
Artículo MI #07732844
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio7,179.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
Artículo MI #07732844
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio7,179.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Relación nominal
    15
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.51 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 6, 59:1, 210 CARA EN C
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.66 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    10.020 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    7.56 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3599 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    7827476231767

Descripción general

Descripción del fabricante
35QZ15L18WP CAJA DE ENGRANAJES