Motion
IL211-N02-L

SMC
IL211-N02-L

VÁLVULA DE BLOQUEO
Artículo MI #07733349
No. Fabricante IL211-N02-L
Precio315.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IL211-N02-L

VÁLVULA DE BLOQUEO
Artículo MI #07733349
No. Fabricante IL211-N02-L
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
Precio315.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    630 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
IL211-N02-L VÁLVULA DE BLOQUEO
  • Válvula de bloqueo
  • Accionamiento: simple (201), doble (211)
  • Conexiones: 1/4"
  • Orificio efectivo (Cv): 17mm² (0.9)

También puede gustarle