Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes30 :1
- Carga colgada86 lb
- Peso5.70 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Kit de brida0960
- Corriente de carga completa0.88 A
- Par de carga completa245 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.3001
- Caballos de entrada1/8 CV
- Clasificación IPIP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Tipo de motorSin escobillas
- Tipo de montajeCara
- RPM de salida82.0 rpm
- Capacidad de carga radial86 lb
- Tipo de ejePlanetario en línea
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
Descripción general
- El alojamiento de engranajes no ventilado se monta en cualquier orientación
- Lubricado permanentemente con lubricante de alto rendimiento
- Engranajes de acero endurecido para una larga vida útil y el máximo rendimiento
- Vuelta estándar <lt/> 60 minutos de arco
- Totalmente cerrado, sin ventilación
- Funcionamiento silencioso, baja interferencia electromagnética (EMI)
- Funcionamiento enchufable sencillo con controles BLDC de chasis Bodine (cables libres, terminados para control de chasis)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableLos motores de engranajes de eje hueco DC sin escobillas hipoides 42B de Bodine ofrecen un alto par y un rendimiento energéticamente eficiente para transportadores, compuertas y equipos de empaque. Con protección IP66 y engranajes de acero endurecido, garantizan un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineLos motorreductores de CA hipoide Bodine 42R6 para servicio inversor combinan un motor TENV de alto rendimiento con eficientes trenes de engranajes hipoides para un funcionamiento confiable y de alto par. Cuentan con engranajes hipoides de bajo consumo, diseño de eje hueco y montaje flexible para transportadores industriales y automatización.
Ver la documentación