Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieC95
Descripción general
Descripción del fabricante
C95MDT40-200 VARILLA DE ACOPLAMIENTO DEL CILINDRO
- Cumple la norma ISO 15552 (GM CC-001)
- El raspador de varilla metálica es estándar
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras estándar de hasta 800mm (dependiendo del tamaño del orificio)
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad