Motion
79070
Grano 36 , Material de alúmina de circonio, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 6 mm de ancho
Artículo MI #07735384
No. Fabricante 79070
Precio2.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grano 36 , Material de alúmina de circonio, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 6 mm de ancho
Artículo MI #07735384
No. Fabricante 79070
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
Su precio$2.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    18.0000 pulg., 457 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA 79070 , LIJADO GRANO 36 1/4 X 18"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good