Motion
CRT-10-04-5090

YUKEN
CRT-10-04-5090

Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 70 psi, caudal máx. de 66 gpm, presión máx. de funcionamiento de 25 psi
Artículo MI #07735613
No. Fabricante CRT-10-04-5090
Precio355.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CRT-10-04-5090

Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 70 psi, caudal máx. de 66 gpm, presión máx. de funcionamiento de 25 psi
Artículo MI #07735613
No. Fabricante CRT-10-04-5090
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
Precio355.81 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    70 psi
  • Caudal máximo
    66 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Conexión roscada

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBACIÓN DEL ÁNGULO DERECHO DEL PSI DEL CRT10-04-5090 6
  • ・Válvula de retención - ángulo recto\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno