Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico1.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho1-14
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud1.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Par de apriete500 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial11088 lbf
- Capacidad de carga estática radial5108 lbf
- Forma del rodilloPlano