Motion
47015

Brady
47015

Etiqueta de inspección de seguridad Papel de INSPECCIÓN DE GRÚA 5.75 x 3 Negro sobre Amarillo 100/PK
Artículo MI #07737853
No. Fabricante 47015
Precio111.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
47015

Etiqueta de inspección de seguridad Papel de INSPECCIÓN DE GRÚA 5.75 x 3 Negro sobre Amarillo 100/PK
Artículo MI #07737853
No. Fabricante 47015
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
Precio111.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    0.1642 pulg.
  • Ancho
    4.7 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Código de armonización
    3926.90.9989
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Número de catálogo del fabricante
    87699
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473876999
  • Material
    Poliéster laminado en una etiqueta de plástico
  • Forma
    Rectángulo
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta

Descripción general

Descripción del fabricante
47015 INSPECCIÓN
  • Las etiquetas de cartulina impresas en superficie (B-853) proporcionan una opción de material económica pero duradera para el etiquetado temporal en un entorno no hostil. La excelente superficie de escritura de B-853 Cardstock es ideal para agregar notas personalizadas en el momento y otra información Las etiquetas de cartón de papel se recomiendan para uso en interiores solamente No se recomiendan para exposición química Temperatura de servicio de -40°F a 194°F (-40°C a 90°C)