Motion
19159
3158 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON ABRAZADERA 2LBS /
Artículo MI #07738568
No. Fabricante 19159
Precio10.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3158 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON ABRAZADERA 2LBS /
Artículo MI #07738568
No. Fabricante 19159
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
Precio10.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de casco enrollada con abrazadera
  • Color
    Lima
  • Descripción
    3158 Eslinga para herramientas de bobina de cal con abrazadera 2lbs / 0.9kg
  • Características y beneficios
    La eslinga para herramientas de espiral Squids® 3158 con abrazadera es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Fabricada y probada para soportar condiciones difíciles y con una capacidad nominal para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, la eslinga enrollada está fabricada con un diseño de perfil bajo y plástico duradero. Con una abrazadera de conexión rápida en un extremo, se conecta de forma fácil y segura a camisas, chalecos y otros tejidos, incluso con guantes. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476191599

Descripción general

Descripción del fabricante
3158 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON ABRAZADERA 2LBS /
  • La eslinga para herramientas de espiral Squids® 3158 con abrazadera es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Fabricada y probada para soportar condiciones difíciles y con una capacidad nominal para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, la eslinga enrollada está fabricada con un diseño de perfil bajo y plástico duradero. Con una abrazadera de conexión rápida en un extremo, se conecta de forma fácil y segura a camisas, chalecos y otros tejidos, incluso con guantes. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.