Motion
643
La linterna BIG Larry de color rojo de emergencia - Bombilla LED, tamaño de batería AA, emisión de luz máxima de 400 lm, color de cuerpo rojo, blanco y azul, número de baterías; 3
Artículo MI #07739931
No. Fabricante 643
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
La linterna BIG Larry de color rojo de emergencia - Bombilla LED, tamaño de batería AA, emisión de luz máxima de 400 lm, color de cuerpo rojo, blanco y azul, número de baterías; 3
Artículo MI #07739931
No. Fabricante 643
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    7.4375 pulg.

Detalles

  • Color del cuerpo
    Rojo, blanco y azul
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características de diseño
    Patriótico
  • Características y beneficios
    • ¡El GRAN Larry sepa cómo iluminar una habitación! Equipado con la nueva tecnología LED COB, el BIG Larry ℮ emite 400 lúmenes de luz intensa. • Los modos de luz secundarios incluyen el modo Bajo (160 lúmenes) y el modo Flash rojo de emergencia. • Esta intensa luz roja es perfecta para señales de angustia o emergencias en carretera. • El cuerpo de aluminio anodizado y la carcasa LED empotrada garantizan que el BIG Larry pueda manejar cualquier situación.• Botón de encendido/apagado en la parte superior• Potente base magnética
  • Incluye
    Potente base magnética, posición superior, botón de encendido/apagado, alimentada por 3 pilas AA (incluidas)
  • Salida de luz máxima
    400 lm
  • Número de baterías
    3
  • Características de resistencia
    Resistente a los impactos y al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA PATRIÓTICA 6493 BIG LARRY
  • ¡El GRAN Larry sepa cómo iluminar una habitación! Equipado con la nueva tecnología LED COB, el BIG Larry ℮ emite 400 lúmenes de luz intensa.
  • Los modos de luz secundarios incluyen el modo Bajo (160 lúmenes) y el modo de emergencia con destello rojo.
  • Esta intensa luz roja es perfecta para señales de angustia o emergencias en carretera.
  • El cuerpo de aluminio anodizado y la carcasa LED empotrada garantizan que el BIG Larry pueda manejar cualquier situación.
  • Botón de encendido/apagado en la parte superior
  • Potente base magnética

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo