Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande/X-Grande
Detalles
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- Material del arnésCinta
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Número de Upc del fabricante612230236878
- Aplicación de estiloChaleco completo
Descripción general
- Acolchado único transpirable de núcleo abierto que proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedad; hasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado
- El diseño de acolchado ergonómico contorneado minimiza el contacto alrededor del cuello, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación
- La cincha elástica DuraFlex patentada proporciona mayor flexibilidad y movilidad
- Las hebillas de leva facilitan el ajuste con una sola mano; mantienen la cincha firmemente en su lugar sin necesidad de reajuste
- La anilla en D trasera se ajusta fácilmente y simplifica la fijación
- Hebillas de conexión rápida para facilitar la colocación
- Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para una resistencia durante todo el día y una mayor productividad; un 16 % más ligeros que los arneses de la competencia con herrajes de aluminio y un 20 % más ligeros que los arneses con herrajes de acero
- Color de alta visibilidad para mayor seguridad
- Cinta con un patrón único y vibrante para una fácil identificación