Motion
ACP-TB/URW
Arnés Miller Aircore de acero patriótico - Material de cincha, correa para la pierna de la lengüeta, tamaño grande/X-grande
Artículo MI #07740042
No. Fabricante ACP-TB/URW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés Miller Aircore de acero patriótico - Material de cincha, correa para la pierna de la lengüeta, tamaño grande/X-grande
Artículo MI #07740042
No. Fabricante ACP-TB/URW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande/X-Grande

Detalles

  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Material del arnés
    Cinta
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Número de Upc del fabricante
    612230236892
  • Aplicación de estilo
    Chaleco completo

Descripción general

Descripción del fabricante
ACP-TB/URW AIRCORE PATRIÓTICO 1D TB PIERNA
  • Acolchado único transpirable de núcleo abierto que proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedad; hasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado
  • El diseño de acolchado ergonómico contorneado minimiza el contacto alrededor del cuello, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación
  • La cincha elástica DuraFlex patentada proporciona mayor flexibilidad y movilidad
  • Las hebillas de leva facilitan el ajuste con una sola mano; mantienen la cincha firmemente en su lugar sin necesidad de reajuste
  • La anilla en D trasera se ajusta fácilmente y simplifica la fijación
  • Hebillas de conexión rápida para facilitar la colocación
  • Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para una resistencia durante todo el día y una mayor productividad; un 16 % más ligeros que los arneses de la competencia con herrajes de aluminio y un 20 % más ligeros que los arneses con herrajes de acero
  • Color de alta visibilidad para mayor seguridad
  • Cinta con un patrón único y vibrante para una fácil identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno