Motion
DGMPC-3-AB-K-BA-K-21

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-3-AB-K-BA-K-21

Válvula de retención de doble función accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 03, Presión de fisuración de 14.5 psi, 16 gpm máx., (1.a función) Puerto de entrada A, Piloto en el Puerto B, (2.a función) Puerto de entrada B, Piloto en el Puerto A
Artículo MI #07740113
No. Fabricante DGMPC-3-AB-K-BA-K-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-3-AB-K-BA-K-21

Válvula de retención de doble función accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 03, Presión de fisuración de 14.5 psi, 16 gpm máx., (1.a función) Puerto de entrada A, Piloto en el Puerto B, (2.a función) Puerto de entrada B, Piloto en el Puerto A
Artículo MI #07740113
No. Fabricante DGMPC-3-AB-K-BA-K-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 03

Detalles

  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A, piloto en el puerto B
  • Comprobar función de ubicación 2Nd
    Compruebe el puerto B, piloto en el puerto A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención de doble función operada por piloto
  • Presión de agrietamiento
    14.5 psi
  • Función de presión de agrietamiento 2Nd
    14.5 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Viscosidad máxima
    102 sus

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE RETENCIÓN DGMPC 3 ABK BAK 21
  • Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
  • Requisitos de espacio reducidos
  • Versátil y fácil de instalar
  • Resistente y fiable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno