Motion
19156
3157 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON HEBILLA 2LBS /
Artículo MI #07741035
No. Fabricante 19156
Precio9.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3157 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON HEBILLA 2LBS /
Artículo MI #07741035
No. Fabricante 19156
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
Precio9.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga enrollada para casco con hebilla
  • Color
    Negro
  • Descripción
    3157 Eslinga para herramientas de bobina negra con hebilla 2lbs / 0.9kg
  • Características y beneficios
    La eslinga para herramientas de espiral Squids® 3157 con hebilla es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Construido y probado para soportar condiciones difíciles y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs / 0.9kg, el cordón enrollado está hecho con un diseño de bajo perfil y una bobina de plástico duradera. Con una hebilla de plástico de doble bloqueo en un extremo, se conecta fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de herramientas, anillas en D, muñecas y otros prácticos puntos de conexión, incluso con guantes. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476191568

Descripción general

Descripción del fabricante
3157 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON HEBILLA 2LBS /
  • La eslinga para herramientas de espiral Squids® 3157 con hebilla es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Construido y probado para soportar condiciones difíciles y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs / 0.9kg, el cordón enrollado está hecho con un diseño de bajo perfil y una bobina de plástico duradera. Con una hebilla de plástico de doble bloqueo en un extremo, se conecta fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de herramientas, anillas en D, muñecas y otros prácticos puntos de conexión, incluso con guantes. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.

También puede gustarle