Motion
201-322/EG
Impermeable plumero Premium de 60" - 0.35 mm
Artículo MI #07741037
No. Fabricante 201-322/XL
Precio15.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impermeable plumero Premium de 60" - 0.35 mm
Artículo MI #07741037
No. Fabricante 201-322/XL
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
Precio15.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30 cm
  • Longitud
    60 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    16 kg
  • Ancho
    38 cm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Puntos de desgaste reforzados Parte posterior del cuello de pana con abertura Cape
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
  • Tipo de prenda
    XL
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314208737
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314208737

Descripción general

Descripción del fabricante
201-322-XL 60" GUARDAPOLVO SZ XL
  • Fabricado con PVC grueso 0,35mm y tejido de poliéster
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cierre a presión en la parte delantera y cierres a presión en las muñecas
  • Cuello forrado de pana para mayor comodidad
  • Parte trasera ventilada con capa para flujo de aire
  • Aberturas en la espalda y cierres a presión alrededor de la pierna para formar grietas

También puede gustarle