Motion
S-SEC-83FSB-FB
Material de rueda metálica, 8.0000 pulg. de diámetro de rueda, 3.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 6000 lb
Artículo MI #07742790
No. Fabricante S-SEC-83FSB-FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda metálica, 8.0000 pulg. de diámetro de rueda, 3.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 6000 lb
Artículo MI #07742790
No. Fabricante S-SEC-83FSB-FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Altura total
    10.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    6000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Capa transparente
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-SEC-83FSB-FB RUEDAS GIRATORIAS DE 8" CON FRENO