Motion
2201356

HYDAC CORP
2201356

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, descarga manual, ajuste de fábrica - 3770 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-309, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 2 BSPP - adaptador S309 , puerto de presión 1-1/2 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #07742980
No. Fabricante 2201356
Precio4,463.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2201356

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, descarga manual, ajuste de fábrica - 3770 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-309, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 2 BSPP - adaptador S309 , puerto de presión 1-1/2 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #07742980
No. Fabricante 2201356
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
Precio4,463.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    1-1/2 BSPP
  • Tamaño de la válvula
    DN32

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    2 BSPP - Adaptador S309
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Descarga manual
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154717 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    1/4 BSPP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajuste de fábrica - 3770 psi
  • S - Adaptador
    S-309
  • Kit de juntas
    3154714 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    Sin
  • Puerto del tanque
    1/2 BSPP
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Descarga manual

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO SAF32M12-T260A-S309

También puede gustarle