Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6211
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso375.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- DescripciónMotor de uso general, 20 y 15 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 256TC fotogramas, TEFC
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720107850
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO691720107850
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- Exterior sin pintura
- Certificación BISSC para la industria del horneado
- Ejes de salida de acero inoxidable
- Tapones de drenaje reposicionables para montaje en todos los ángulos
- Cojinetes sellados doblemente
- Sello del eje de salida
- Sistema de aislamiento IRIS de uso intensivo del inversor
- Placa de identificación grabada a láser en el marco
- Exterior completamente inoxidable
- Revestimiento anticorrosión aplicado a los componentes interiores