Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6310
- Tamaño del bastidor284TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6212
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso414.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- UPC_NO691720107874
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- Los cojinetes sellados cierran los contaminantes que conducen a fallos en los cojinetes.
- Diseños de brida B3, B5 y B14 .
- Carcasas con clasificación IP55/IP56 para protección impermeable (como se indica).