Motion
441A2
Sabotaje de relleno neumático - 1750 lpm, 4 pulg. Carrera, 2 pulg. Orificio, 5-3/4 pulg. Tope maleable
Artículo MI #07743911
No. Fabricante 441A2
Precio3,159.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sabotaje de relleno neumático - 1750 lpm, 4 pulg. Carrera, 2 pulg. Orificio, 5-3/4 pulg. Tope maleable
Artículo MI #07743911
No. Fabricante 441A2
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
Su precio$3,159.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/8 NPT
  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro del tope
    5-3/4 en maleable
  • Longitud
    50.88 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    21.4 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    36 cfm a carga
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tasa de impacto
    1750 lpm

Descripción general

Descripción del fabricante
441A2 LLENADO TRASERO
  • Con rascadores de arena de doble acción, un silenciador incorporado y un escape lateral, esta herramienta está diseñada para un uso intensivo
  • Comúnmente utilizado por los equipos municipales y de servicios públicos para compactar en torno a reparaciones de líneas de servicios públicos y nuevas instalaciones como farolas, hidrantes contra incendios y postes telefónicos antes de verter hormigón
  • Ideal para rellenar la parte posterior alrededor de cimientos u otras áreas estrechas
  • El sello de limpiaparabrisas evita que la suciedad y la arena entren en la herramienta
  • Gracias a un lubricador incorporado, estas herramientas están diseñadas para funcionar sin problemas y durar, al tiempo que prolongan la vida útil general