Motion
IR25X30X17-XL

INA (Schaeffler)
IR25X30X17-XL

Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #07744101
No. Fabricante IR25X30X17-XL
Precio24.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR25X30X17-XL

Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #07744101
No. Fabricante IR25X30X17-XL
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
Precio24.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.061 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El IR25X30X17-XL es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.061 lbs, adecuado para maquinaria compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR25X30X17-XL
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR25X30X17-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo