Motion
08989  DP100FR SOLDADURA DE AMORTIGUACIÓN 48.5ML

3M
08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML

Adhesivos estructurales de dos partes: paquete de 48.5 ml, tiempo de curado de 48 h, color blanco
Artículo MI #07744210
No. Fabricante 08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML
Precio45.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML

Adhesivos estructurales de dos partes: paquete de 48.5 ml, tiempo de curado de 48 h, color blanco
Artículo MI #07744210
No. Fabricante 08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML
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
Su precio$45.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    48.5 ml

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    48 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00638060089897
  • Tipo de paquete
    Paquete dúo
  • UPC_NO
    00638060089897

Descripción general

Descripción del fabricante
08989 DP100FR SOLDADURA DE AMORTIGUACIÓN 48.5ML
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Certificación UL 94 V-0, prueba de quemado vertical de 25.853 60 segundos FAR
  • Fórmula adhesiva que cura rígida para una alta retención de carga estática
  • El alto cizallamiento garantiza una unión permanente
  • Rápida vida útil de 6 minutos con resistencia de manipulación en unos 15 minutos a temperatura ambiente
  • La formulación antihielo garantiza que el adhesivo permanezca donde se aplica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos