Motion
2777-21
Cortador de cables M18™ Force Logic de ACSR de 1590
Artículo MI #07744268
No. Fabricante 2777-21
Precio6,707.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de cables M18™ Force Logic de ACSR de 1590
Artículo MI #07744268
No. Fabricante 2777-21

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,707.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la herramienta
    12.5 pulg.
  • Longitud de la herramienta
    16.7 pulg.
  • Ancho
    3.3 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242486625
  • Material
    Acero, aluminio, nailon reforzado
  • UPC_NO
    045242486625
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2777-21 M18 CORTADOR DE CABLE AÉREO
  • Corta hasta 1590 ACSR de halcón y 1/2 pulg. Cable para chico de EHS
  • El diseño de mordaza pendiente de patente permite la apertura con solo dos dedos, lo que mejora la alineación al tiempo que ofrece un funcionamiento más fácil con guantes de clase 3
  • El alambre cierra automáticamente la mandíbula, lo que proporciona un cierre de mandíbula con manos libres y los cortes de mitad de recorrido más fáciles
  • Diseño totalmente equilibrado que ofrece el mejor control
  • La potente bomba hidráulica 9T ofrece los cortes de cable de transmisión más rápidos para una mayor productividad
  • La bomba hidráulica de alta velocidad totalmente cerrada, el motor sin escobillas, la electrónica REDLINK y la batería REDLITHIUM™ se combinan para ofrecer la máxima fiabilidad en las condiciones más difíciles
  • ONE-KEY™ La tecnología permite a los linieros ver el uso de la herramienta, recibir notificaciones para el mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la nube
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona más potencia, más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
  • REDLITHIUM™ El pack de batería es el más duradero del mercado y ofrece más tiempo de funcionamiento, potencia y una mayor duración de la batería
  • La inteligencia electrónica de REDLINK Plus , permite una comunicación avanzada entre las baterías y las herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y productividad