Motion
81437386

ARO
81437386

Bomba de diafragma no metálica de la serie Pro: sección de fluido de polipropileno, centro de aluminio, brida ANSI/DIN de 2 pulg., flujo máximo de 145.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.720 gal
Artículo MI #07744779
No. Fabricante 81437386
Precio7,943.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
81437386

Bomba de diafragma no metálica de la serie Pro: sección de fluido de polipropileno, centro de aluminio, brida ANSI/DIN de 2 pulg., flujo máximo de 145.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.720 gal
Artículo MI #07744779
No. Fabricante 81437386
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
Precio7,943.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    2 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.720 galones
  • Material de la bola
    Nitrilo
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Brida ANSI/DIN de 2 pulg.
  • Material del diafragma
    Nitrilo
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN
  • Manual de instrucciones
  • Construcción del colector
    Colector de 3 piezas
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    145 gpm
  • Elevador de aspiración
    Seco - 14.00 pies
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
6662A3-322-C BOMBA DE DIAFRAMA
  • Construcción robusta con inyección de paredes gruesas, carcasas de fluido moldeadas y secciones centrales de hierro fundido o aluminio para soportar aplicaciones industriales difíciles
  • Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad - Múltiples opciones de puertos para las necesidades de su aplicación - Disponible en configuraciones de colector bridado, roscado o de 3 piezas
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo