Motion
FZ-100
Weld-Aid Ant-Spatter Rust Remover - Aerosol
Artículo MI #07744835
No. Fabricante FZ-100
Precio16.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Weld-Aid Ant-Spatter Rust Remover - Aerosol
Artículo MI #07744835
No. Fabricante FZ-100

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    95°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Grosor de la película
    De 2 a 3 mils
  • Punto de congelación
    -138.8°F
  • Peso neto
    12.5 lb
  • Vida útil
    5
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    4.13 lb/gl

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    Por encima de la congelación
  • Tipo de base
    Rico en zinc
  • Color
    Gris mate
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Cobertura
    26 pies2
  • Tiempo de secado
    15-30 minutos
  • Condiciones de exposición
    Todas las condiciones meteorológicas
  • Finalizar
    Plano
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -4°F
  • Código de armonización
    3810.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    731592810011
  • Propulsor
    Butano,Propano
  • Método de extracción
    Retire con un decapador de pintura u otro disolvente.
  • Residuos
    No
  • Tipo de resina
    Orgánico
  • Aroma
    Disolvente
  • Estándares cumplidos
    ASTM 780
  • UPC_NO
    731592810011

Descripción general

Descripción del fabricante
1008224 PRIMER DE GALVANIZADO 1ST ZINC AER16OZ
  • ASTM 780
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"