Motion
CEL11301
Motor de freno - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07745302
No. Fabricante CEL11301
Price$1,077.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07745302
No. Fabricante CEL11301
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
Price$1,077.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.7400 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Arranque del tapón; Ejecución del tapón; Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Conductores flotantes; Salida del conductor del motor de la caja de kilos; Indicador de base rígida
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    .33HP, 1740RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3418LC, ABIERTO, F
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Arranque del condensador;Carrera del condensador
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.7 A, 3.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.724
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    K
  • Número de catálogo del fabricante
    CEL11301
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, CONFORMIDAD CON ROHS
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 HZ;230 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR CEL11301

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo