Motion
72034
ECO Ventilador de techo industrial HVLS - Varilla descendente de 3 pies - Montaje en viga en I, accionamiento directo, 5/8 hp, 3, 380/480 V, 16 pies de diámetro, 4 cuchillas
Artículo MI #07745977
No. Fabricante 72034
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECO Ventilador de techo industrial HVLS - Varilla descendente de 3 pies - Montaje en viga en I, accionamiento directo, 5/8 hp, 3, 380/480 V, 16 pies de diámetro, 4 cuchillas
Artículo MI #07745977
No. Fabricante 72034
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    16 pies
  • Peso
    135 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8414 51
  • Caballos de fuerza
    5/8 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    049694720344
  • Área máxima afectada
    6400 pies2
  • Tipo de montaje
    Vigas en I
  • Número de cuchillas
    4
  • Fase
    3
  • Velocidad
    95 rpm
  • Voltaje
    380/480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR 72034 HVLS, 16 FT. DIA, 3 PH
  • Fabricado en EE. UU.
  • Control de pared analógico estándar
  • Panel de control (VFD)
  • Hardware de montaje
  • Kit de alambre para chico
  • Kit de comunicación
  • 4 cuchillas
  • Varilla descendente de 3'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno