Motion
72021
ECO Ventilador de techo industrial HVLS - Barra descendente de 2 pies - Montaje en viga en I, accionamiento directo, 5/8 hp, 1, 200/240 V, 10 pies de diámetro, 4 cuchillas
Artículo MI #07745988
No. Fabricante 72021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECO Ventilador de techo industrial HVLS - Barra descendente de 2 pies - Montaje en viga en I, accionamiento directo, 5/8 hp, 1, 200/240 V, 10 pies de diámetro, 4 cuchillas
Artículo MI #07745988
No. Fabricante 72021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    10 pies
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8414 51
  • Caballos de fuerza
    5/8 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    049694720214
  • Área máxima afectada
    2500 pies2
  • Tipo de montaje
    Vigas en I
  • Número de cuchillas
    4
  • Fase
    1
  • Velocidad
    139 rpm
  • Voltaje
    200/240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR 72021 HVLS, 10 FT. DIA, 1 PH
  • Fabricado en EE. UU.
  • Control de pared analógico estándar
  • Panel de control (VFD)
  • Hardware de montaje
  • Kit de alambre para chico
  • Kit de comunicación
  • 4 cuchillas
  • Varilla descendente de 2'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo