Motion
72124
Ventilador de techo industrial HVLS XP - Barra descendente de montaje rígido de 2 pies - Montaje rígido, accionamiento directo, 5/8 hp, 1, 110 V, 12 pies de diámetro, 4 cuchillas
Artículo MI #07745993
No. Fabricante 72124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de techo industrial HVLS XP - Barra descendente de montaje rígido de 2 pies - Montaje rígido, accionamiento directo, 5/8 hp, 1, 110 V, 12 pies de diámetro, 4 cuchillas
Artículo MI #07745993
No. Fabricante 72124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    12 pies
  • Peso
    117 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8414 51
  • Caballos de fuerza
    5/8 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    049694721242
  • Área máxima afectada
    3600 pies2
  • Tipo de montaje
    Rígido
  • Número de cuchillas
    4
  • Fase
    1
  • Velocidad
    108 rpm
  • Voltaje
    110 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR 72124 HVLS, 12 FT. DIÁM., 1 F, 110V
  • Fabricado en EE. UU.
  • Control de pared analógico estándar
  • Panel de control (VFD)
  • Hardware de montaje
  • Kit de alambre para chico
  • Kit de comunicación
  • 4 cuchillas
  • Barra descendente de montaje rígido de 2'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo