Motion
GR-14C-HDG
Grasa - Grasa, Composición de sulfato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 397 g, Contenedor de cartucho, Color verde, Resistente al agua
Artículo MI #07746253
No. Fabricante GR-14C-HDG
Precio8.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa - Grasa, Composición de sulfato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 397 g, Contenedor de cartucho, Color verde, Resistente al agua
Artículo MI #07746253
No. Fabricante GR-14C-HDG
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
Su precio$8.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    397 g
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Composición
    Sulfonato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    320 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -12 °C
  • Tipo
    Grasa
  • UPC_NO
    032167770052
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    1 a 80 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-14C-HDG GRASA DE TRABAJO PESADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo