Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición679 °F
- Tamaño del contenedor397 g
- Peso neto14 oz
- Grado NLGI2
- Peso1 lb
Detalles
- ColorRojo
- ComposiciónComplejo de litio
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída288 °C
- Punto de inflamaciónMenos de 199.4 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento190 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- TipoGrasa
- UPC_NO032167770045
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con agua5 a 79 °C