Motion
GRL-BMQ832-60-D-56

Grove Gear (RRX)
GRL-BMQ832-60-D-56

GRL-BMQ832-60-D-56 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble, marco de 56
Artículo MI #07746651
No. Fabricante GRL-BMQ832-60-D-56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
GRL-BMQ832-60-D-56

GRL-BMQ832-60-D-56 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble, marco de 56
Artículo MI #07746651
No. Fabricante GRL-BMQ832-60-D-56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    15.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    19.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    3274 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ832-60-D-56
  • Número de Upc del fabricante
    69031005444
  • Potencia de entrada máxima
    2.114 a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2275 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    GRL
  • UPC_NO
    69031005444

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL8320144.00 60.1 GEARMÓTOMOS.
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada
  • Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie
  • Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo