Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Tamaño máximo del disco4 pulg.
- Longitud total9.9 pulg.
- Peso de la herramienta5.37 lb
Details
- Consumo de aire en carga56 cfm
- DescripciónAfilador de ángulo neumático de 4"
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mangoLado
- Caballos de fuerza1.5 CV
- Número de stock del fabricante6151607750
- Número de Upc del fabricante015451780395
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- Velocidad máxima12000 rpm
- UPC_NO015451780395
Descripción general
Descripción del fabricante
GRINDADOR DE ÁNGULO CP3550-120AC4 1.5 HP
- Afilador de ángulo de aire - 1.5hp
- 12000rpm
- protector rotativo sin llave
- escape trasero
- Capacidad de rueda de 4"
- CP3550-120AC4
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature