Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Tamaño máximo del disco5 pulg.
- Longitud total9.9 pulg.
- Peso de la herramienta4.22 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga56 cfm
- DescripciónAfilador de ángulo neumático de 5"
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mangoLado
- Caballos de fuerza1.5 CV
- Número de stock del fabricante6151607790
- Número de Upc del fabricante015451780432
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- Velocidad máxima12000 rpm
- UPC_NO015451780432
Descripción general
- Afilador de ángulo de aire - 1.5hp
- 12000rpm
- protector rotativo sin llave
- escape trasero
- Capacidad de rueda de 5"
- CP3550-120AB5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación