Motion
6151620370
6151620370 Lijadora en ángulo de aire - Velocidad máxima de 12000 rpm, 56 cfm, Entrada de 3/8 pulg., 1.5 hp, Tamaño de disco de 5 pulg.
Artículo MI #07747003
No. Fabricante 6151620370
Precio964.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6151620370 Lijadora en ángulo de aire - Velocidad máxima de 12000 rpm, 56 cfm, Entrada de 3/8 pulg., 1.5 hp, Tamaño de disco de 5 pulg.
Artículo MI #07747003
No. Fabricante 6151620370
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
Precio964.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Longitud total
    9.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.072 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    56 cfm
  • Descripción
    Lijadora neumática de ángulo giratorio de 5"
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mango
    Lado
  • Caballos de fuerza
    1.5 CV
  • Número de stock del fabricante
    6151620370
  • Número de Upc del fabricante
    015451780463
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • UPC_NO
    015451780463

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3550-120AB ÁNGULO SANDER 1.5 HP
  • Lijadora de ángulo de aire - 1.5hp
  • 12000rpm
  • bloqueo del husillo para facilitar el cambio
  • escape trasero
  • Capacidad de rueda de 5"
  • CP3550-120AB